SIEMENS - Varistori+led -48VAC -24VDC - 3RT2926-1JJ00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V

  • Käyttöjännite DC - 12...24 V

  • LED-indikoinnilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209822719

Sähkönumero

3720731

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-1JJ00

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...48 V

Käyttöjännite DC:

12...24 V

LED-indikoinnilla:

kyllä

Käyttöjännite 60 Hz:

24...48 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S0, VARISTORI LEDILLÄ,AC 24...48V, DC 12...24V,

Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 24 ... 48 V AC, 12 ... 24 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan