SIEMENS - Väyläkaapeli Profinet FC - 6XV1840-2AH10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 4
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - vihreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Käyttölämpötila kiinteä - -40...75 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4019169400473
Sähkönumero
0270209
Toimittajan tuotenumero
6XV1840-2AH10
Tukkuerä
1000
Johtimien määrä:
4
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
vihreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...75 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
2
Parikertaus:
nelikierre
Johtimen halkaisija:
0.64 mm
Yhteinen suoja:
folio + punos
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.5 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
49 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
49 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
49 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Industrial Ethernet FC TP-standardikaapeli, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP asennuskaapeli IE FC RJ45 2x2 -liitäntää varten yleiskäyttöön, 4-johdinta, suojattu CAT 5E, toimituspituus max. 4500 m vähimmäismäärä 20 m
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


