SIEMENS - VBF21.40 Kolmitieventtiili, DN - BPZ:VBF21.40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 40
Liitokset - laippa
Tuotteen paineluokka - PN 6
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 48.3 mm
Laipan paineluokka - PN 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0707
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VBF21.40
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 40
Liitokset:
laippa
Tuotteen paineluokka:
PN 6
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:
48.3 mm
Laipan paineluokka:
PN 6
KVS-arvo:
25
Materiaalin laatu:
valurauta GG 25 (GJL-250)
Ominaiskäyrä, perus:
pitkittäinen
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
0.3 bar
Asennustapa, jakautuva:
ei
KVS-arvon vuotohäviö:
0.1 %
KVS-arvi bypass:
25
Ominaiskäyrä bypass:
pitkittäinen
Liitännän tiiviste 1:
ei
Liitännän tiiviste 2:
ei
Vuotohäviö KVS-arvo bypass:
0.1 %
Liitännän tiiviste 3:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Pinnan suojaus:
muu
Pituus, liitos 1:
90 mm
Akselin korkeus:
96 mm
Pituus, liitos 2:
90 mm
T-kappale 4-tie liitokseen:
ei
Pituus, liitos 3:
90 mm
Iskunpituus:
90 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
1...120 °C
Asennuspituus, liitäntä 1:
90 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
90 mm
Asennuspituus, liitäntä 3:
90 mm


