SIEMENS - VD120CLC Rad.vent.Kvs=0,28-2,6 - BPZ:VD120CLC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 20
Liitäntä 1 - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Materiaalin laatu - muu
Liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0738
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VD120CLC
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 20
Liitäntä 1:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Materiaalin laatu:
muu
Liitäntä 2:
muu
Tuotteen paineluokka:
PN 10
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
26.9 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 20
Laipan paineluokka:
PN 10
KVS-arvo:
2.6
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
26.9 mm
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
1.5 bar
Automaattinen virtaushallinta:
ei
Vähimmäispaine-ero:
500 bar
Mittausyhtein:
ei
Pituus, liitos 1:
40 mm
Pituus, liitos 2:
65 mm
Iskunpituus:
2.5 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
40 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
65 mm


