SIEMENS - VDN120 Radiaattoriventtiili, D - BPZ:VDN120

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VDN120 Radiaattoriventtiili, D - BPZ:VDN120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattoriliitoksen koko - 3/4" (20)

  • Muoto - suora

  • Käyttö - muu

  • Putkiliitoksen koko - 3/4" (20)

  • Malli / Tyyppi - Liitäntänippa sisäkierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0742

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VDN120

Tukkuerä

1

Radiaattoriliitoksen koko:

3/4" (20)

Muoto:

suora

Käyttö:

muu

Putkiliitoksen koko:

3/4" (20)

Malli / Tyyppi:

Liitäntänippa sisäkierre

Termostaattisen säätöelementin koko:

M30 x 1,5

Esiasetettava:

kyllä

Termostaattisesti valmisteltu:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

muu

Puristussarjalla:

ei

Kulmaliitännällä:

ei

Esiasetus:

Venttiilisuojalla

Painikkeen väri:

valkoinen

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Lyhennetty rakenteen pituus:

ei

Sopii yksiputkijärjestelmiin:

ei

KVS-arvo:

1.41

Sopii kaksiputkijärjestelmiin:

kyllä

Pölysuojalla:

ei

Pituus, liitos 1:

37 mm

Korkeus:

53.5 mm

Pituus, liitos 2:

70 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

37 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

70 mm

VDN120 Radiaattoriventtiili, DN20, (3/4), kv=0,31..1,41, suora, DIN