SIEMENS - VEN215 Radiaattoriventtiili, D - BPZ:VEN215

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 15
Liitäntä 1 - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Materiaalin laatu - muu
Liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0749
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VEN215
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 15
Liitäntä 1:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Materiaalin laatu:
muu
Liitäntä 2:
muu
Tuotteen paineluokka:
PN 10
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
21.3 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 15
Laipan paineluokka:
PN 10
KVS-arvo:
0.89
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
21.3 mm
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
0.6 bar
Automaattinen virtaushallinta:
ei
Vähimmäispaine-ero:
500 bar
Hanavedelle sopiva:
ei
Iskunpituus:
1.2 mm
Sopii prosessoidulle vedelle:
ei


