SIEMENS - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - 5SV1316-6KK06, 2B6 30mA A 6kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4001869557748

Sähkönumero

3222471

Toimittajan tuotenumero

5SV1316-6KK06

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

6 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

35 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

253 V

Taajuus:

50/60 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

kyllä

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sykäysvirrankestoisuus:

1 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...45 °C

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...16 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) 6 A/230 VAC B-käyrä 30 mA tyyppi A Lev. 18 mm

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) 6 A/230 VAC B-käyrä 30 mA tyyppi A Lev. 18 mm

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan