SIEMENS - Vikavirtamoduuli - 5SV8101-4KK B 0,03-3A 0-10s 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - sekajärjestelmää varten
Virta 1 - 30...1000 mA
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Virta 2 - 30...1000 mA
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869533100
Sähkönumero
3682150
Toimittajan tuotenumero
5SV8101-4KK
Tukkuerä
1
Toiminto:
sekajärjestelmää varten
Virta 1:
30...1000 mA
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virta 2:
30...1000 mA
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.06 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Jäännösvirran ilmaisu:
kyllä
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
36 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
64 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


