SIEMENS - Vikavirtamoduuli - 5SV8111-4KK B 0,03-3A 0-10s 24DC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Vikavirtamoduuli - 5SV8111-4KK B 0,03-3A 0-10s 24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - sekajärjestelmää varten

  • Virta 1 - 30...1000 mA

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Virta 2 - 30...1000 mA

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869533117

Sähkönumero

3682151

Toimittajan tuotenumero

5SV8111-4KK

Tukkuerä

1

Toiminto:

sekajärjestelmää varten

Virta 1:

30...1000 mA

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virta 2:

30...1000 mA

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.06 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Jäännösvirran ilmaisu:

kyllä

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

36 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

64 mm

Vikavirtaohjainyksikkö Tyyppi B Ohjausjännite 24 VDC Vikavirta 0,03-1 AAika: 0-10 s

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan