SIEMENS - Vikavirtasuojakytkin - 5SV3346-6KK60 4X63A/30mA 6mA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4001869601007

Sähkönumero

3223159

Toimittajan tuotenumero

5SV3346-6KK60

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

2000 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Tehohäviö:

5 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...45 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vikavirtasuoja A 4X63A/30mA + 6mA DC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan