SIEMENS - Vikavirtasuojakytkin kiinteistöt - 5SV5312-6, A 2X25A/30mA 6kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Vikavirtasuojakytkin kiinteistöt - 5SV5312-6, A 2X25A/30mA 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

38 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869572949

Sähkönumero

3222684

Toimittajan tuotenumero

5SV5312-6

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

2000 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

6 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Tehohäviö:

2.6 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-5...45 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakytkin kiinteistökäyttöön 2-nap. 25A 30mA tyyppi A 6 kA

Vikavirtasuojakytkin kiinteistökäyttöön 2-nap. 25A 30mA tyyppi A 6 kA

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan