SIEMENS - Vikavirtasuojalohko - 5SM2322-6, 2X0,3-40A/30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
50 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869171166
Sähkönumero
3261620
Toimittajan tuotenumero
5SM2322-6
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
40 A
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Säädettävä viive:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
4 kA
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...25 mm²
Taajuus:
50 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
460 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
1 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lukitsin:
ei
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...45 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtasuojalohko A 30mA, 0,3-40A, 2-nap.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


