SIEMENS - Virranm.yks. 0,3-3A 3RB22/23 - 3RB2906-2BG1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.3...3 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - läpivientivirranmuunnin

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Nollaustoiminnon tulo - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209632677

Sähkönumero

3825772

Toimittajan tuotenumero

3RB2906-2BG1

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

0.3...3 A

Asennustapa:

erillisasennus

Päävirtapiirin liitäntätapa:

läpivientivirranmuunnin

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Virranmittausyksikkö 0,33A, koko S00/S0

Virtamuuntaja 0,3...3 A 3RB22/23/24 koko S00/S0 Erillinen asennus Pääpiiri: suoramuuntaja Apupiiri: --

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan