SIEMENS - Virranm.yks. 10-100A 3RB22/23 - 3RB2906-2JG1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 10...100 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - läpivientivirranmuunnin

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Nollaustoiminnon tulo - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209632691

Sähkönumero

3825776

Toimittajan tuotenumero

3RB2906-2JG1

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

10...100 A

Asennustapa:

erillisasennus

Päävirtapiirin liitäntätapa:

läpivientivirranmuunnin

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Virranmittausyksikkö 10100A, koko S2/S1

Virtamuuntaja 10...100 A 3RB22/23/24 koko S2/S3 Erillinen asennus Pääpiiri: suoramuuntaja Apupiiri: --

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan