SIEMENS - Virranm.yks. 2,4-25A 3RB22/23 - 3RB2906-2DG1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 2.4...25 A
Asennustapa - erillisasennus
Päävirtapiirin liitäntätapa - läpivientivirranmuunnin
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Nollaustoiminnon tulo - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209632684
Sähkönumero
3825774
Toimittajan tuotenumero
3RB2906-2DG1
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
2.4...25 A
Asennustapa:
erillisasennus
Päävirtapiirin liitäntätapa:
läpivientivirranmuunnin
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Virranmittausyksikkö 2,425A, koko S00/S0
Virtamuuntaja 2,4...25 A 3RB22/23/24 koko S00/S0 Erillinen asennus Pääpiiri: suoramuuntaja Apupiiri: --
Virtamuuntaja 2,4...25 A 3RB22/23/24 koko S00/S0 Erillinen asennus Pääpiiri: suoramuuntaja Apupiiri: --
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


