SIEMENS - Virranm.yks. 20-200A 3RB22/23 - 3RB2956-2TG2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 20...200 A
Asennustapa - erillisasennus
Päävirtapiirin liitäntätapa - läpivientivirranmuunnin
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Nollaustoiminnon tulo - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209632745
Sähkönumero
3825778
Toimittajan tuotenumero
3RB2956-2TG2
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
20...200 A
Asennustapa:
erillisasennus
Päävirtapiirin liitäntätapa:
läpivientivirranmuunnin
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Virranmittausyksikkö 20200A, koko S6,läpimenevä johdin
Virtamuuntaja 20...200 A 3RB22/23/24 Koon S6 Kontaktorin asennus/erillinen asennus Pääpiiri: suoramuuntaja Apupiiri: --
Virtamuuntaja 20...200 A 3RB22/23/24 Koon S6 Kontaktorin asennus/erillinen asennus Pääpiiri: suoramuuntaja Apupiiri: --
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


