SIEMENS - Virranm.yks. 20-200A 3RB22/23 - 3RB2956-2TH2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 20...200 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Nollaustoiminnon tulo - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209632738

Sähkönumero

3825779

Toimittajan tuotenumero

3RB2956-2TH2

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

20...200 A

Asennustapa:

erillisasennus

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Virranmittausyksikkö 20200A, koko S6



Virtamuuntaja 20...200 A 3RB22/23/24 koko S6 Kontaktorin asennus/erillinen asennus Pääpiiri: virtakiskoliitäntä Apupiiri: --

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan