SIEMENS - Virranm.yks. 63-630A 3RB22/23 - 3RB2966-2WH2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 63...630 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Nollaustoiminnon tulo - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209632721

Sähkönumero

3825780

Toimittajan tuotenumero

3RB2966-2WH2

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

63...630 A

Asennustapa:

erillisasennus

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Virranmittausyksikkö 63630A, koko S10/S12



Virtamuuntaja 63...630 A 3RB22/23/24 koko S10/S12 Kontaktoriasennus/erillinen asennus Pääpiiri: virtakiskoliitäntä Apupiiri: --

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan