SIEMENS - Virtakisko 1-n Cu16mm2 1016mm - 5ST3701

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 1016 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869209227
Sähkönumero
3222590
Toimittajan tuotenumero
5ST3701
Tukkuerä
50
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
1016 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
56
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
56
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Syöttökisko 1-nap. Cu 16mm2 pituus 1016mm ilman päätypalaa
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


