SIEMENS - Virtakisko 2-n Cu16mm2 1016mm - 5ST3705

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1016 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869209265

Sähkönumero

3222591

Toimittajan tuotenumero

5ST3705

Tukkuerä

20

Vaiheiden lukumäärä:

2

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1016 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

28

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Syöttökisko 2-nap. Cu 16mm2 pituus 1016mm

Syöttökisko 2-nap. Cu 16mm 2 pituus 1016mm katkaistava ilman päätypalaa

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan