SIEMENS - Virtakisko 3-v 2-mod. - 3RM1910-1AA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 45

  • Eristetty - kyllä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - nasta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209915114

Sähkönumero

3727424

Toimittajan tuotenumero

3RM1910-1AA

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

6

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

45

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

3-vaihekisko, kaksi moduulia

Lisävaruste SIRIUS 3RM1:lle 3-vaihevirtakisko 2 moottorin käynnistimelle Moduuliväli 22,5 mm Ruuviliitäntäjärjestelmä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan