SIEMENS - Virtakisko 3-v 3-mod. - 3RM1910-1BA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 9

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 77.5

  • Eristetty - kyllä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - nasta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209915121

Sähkönumero

3727425

Toimittajan tuotenumero

3RM1910-1BA

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

9

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

77.5

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

3

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

3-vaihekisko, kolme moduulia

Lisävaruste SIRIUS 3RM1:lle 3-vaihevirtakisko 3 moottorin käynnistimelle Moduuliväli 22,5 mm Ruuviliitäntäjärjestelmä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan