SIEMENS - Virtakisko 3-v 4-mod. - 3RM1910-1DA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 15

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 112.5

  • Eristetty - kyllä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - nasta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209915138

Sähkönumero

3727426

Toimittajan tuotenumero

3RM1910-1DA

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

15

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

112.5

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

5

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

3-vaihekisko, neljä moduulia

Lisävaruste SIRIUS 3RM1:lle 3-vaihevirtakisko 5 moottorin käynnistimelle Moduuliväli 22,5 mm Ruuviliitosjärjestelmä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan