SIEMENS - Virtakisko - 5ST3607

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3607

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 102 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869318257

Sähkönumero

3223858

Toimittajan tuotenumero

5ST3607

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

2

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

102 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

3

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Syöttökisko 2-nap. 3 mod. Cu 10mm2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan