SIEMENS - Virtakisko - 5ST3610

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3610

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 45 mm

  • Pituus - 76 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869318271

Sähkönumero

3223860

Toimittajan tuotenumero

5ST3610

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

2

Jakoväli:

45 mm

Pituus:

76 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Syöttökisko 2-nap.+apuk. 2 mod. Cu 10mm2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan