SIEMENS - Virtakisko - 5ST3612

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3612

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 45 mm

  • Pituus - 210 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869318295

Sähkönumero

3223862

Toimittajan tuotenumero

5ST3612

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

2

Jakoväli:

45 mm

Pituus:

210 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

5

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Syöttökisko 2-nap.+apuk. 5 mod. Cu 10mm2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan