SIEMENS - Virtakisko - 5ST3613

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3613

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 102 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869318301

Sähkönumero

3223864

Toimittajan tuotenumero

5ST3613

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

102 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Syöttökisko 3-nap. 2 mod. Cu 10mm2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan