SIEMENS - Virtakisko - 5ST3613-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 250 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 14
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869599007
Sähkönumero
3223128
Toimittajan tuotenumero
5ST3613-4
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
250 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
14
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
14
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
63 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


