SIEMENS - Virtakisko - 5ST3623-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 27 mm
Pituus - 248 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869599045
Sähkönumero
3223147
Toimittajan tuotenumero
5ST3623-4
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
27 mm
Pituus:
248 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
7
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
63 kA
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


