SIEMENS - Virtakisko - 5ST3674-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 218 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869566603
Sähkönumero
3222600
Toimittajan tuotenumero
5ST3674-0
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
218 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


