SIEMENS - Virtakisko - 5ST3685-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 36 mm
Pituus - 216 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869566740
Sähkönumero
3222655
Toimittajan tuotenumero
5ST3685-0
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
36 mm
Pituus:
216 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
6
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


