SIEMENS - Virtakisko - 5ST3725-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 230 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869599021
Sähkönumero
3223145
Toimittajan tuotenumero
5ST3725-3
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
230 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
13
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
5
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
63 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


