SIEMENS - Virtakisko - 5ST3773-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 4

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1060 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869566597

Sähkönumero

3222648

Toimittajan tuotenumero

5ST3773-0

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

4

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1060 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

60

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

60

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Syöttökisko 10 mm² max.virta 63A 3-vaihe+N 56 yksikköä pituus 1000 mmkatkaistava kosketussuojattu 5SV1- ja 5SV6-alkuiset versiot

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan