SIEMENS - Virtakisko - 5ST3775-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 36 mm
Pituus - 1042 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869566658
Sähkönumero
3222650
Toimittajan tuotenumero
5ST3775-0
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
36 mm
Pituus:
1042 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
30
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
30
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


