SIEMENS - Virtakisko - 5ST3776-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 36 mm

  • Pituus - 1042 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869566672

Sähkönumero

3222651

Toimittajan tuotenumero

5ST3776-0

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

1

Jakoväli:

36 mm

Pituus:

1042 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

30

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

30

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Syöttökisko 10 mm² max.virta 63A 1-vaihe+Nvalokaarivikasuoja(5SM6.)+johdonsuoja/vikavirtayhdistelmää(5SV1.) 27yksikköä pituus 1000 mm katkaistava kosketussuojattu

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan