SIEMENS - Virtakisko - 5ST3780-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 45 mm
Pituus - 1036 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869566702
Sähkönumero
3222639
Toimittajan tuotenumero
5ST3780-0
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
45 mm
Pituus:
1036 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
24
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


