SIEMENS - Virtamuuntaja - 3UF7110-1AA01-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jänniteilmaisinmoduuli - kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 110...690 V
Virtailmaisinmoduuli - kyllä
Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ - 110...690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047621025773
Sähkönumero
3682397
Toimittajan tuotenumero
3UF7110-1AA01-0
Tukkuerä
1
Jänniteilmaisinmoduuli:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
110...690 V
Virtailmaisinmoduuli:
kyllä
Mitoitettu toiminta taajuus:
50...60 Hz
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
110...690 V
Kaapeliliitäntä:
läpivientitekniikka
Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:
0
Lämpätilailmaisimen sisääntulo:
ei
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Virran- ja jännitteenmittausmoduuli (2. sukupolven tuote), asetusvirta 0,3...4 A Kokonaisleveys 45 mm, suoramuuntaja. Mittaa jännite 690 V asti, mitatut arvot suuremmalla tarkkuudella, tehon, tehokertoimen ja taajuuden valvonta. Kokonaisleveys 45 mm. Soveltuu perusyksikkö pro V PB, pro V MR, pro V PN tai pro V EIP liitettäväksi.
Huom! Kun perusyksikkö asennetaan tähän virran/jännitteen mittausmoduuliin niin liitäntäkaapelin on oltava vähintään 15 cm pitkä.


