SIEMENS - Virtamuuntaja 3x150A/5A - 7KT1202

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtamuuntaja 3x150A/5A - 7KT1202

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 13 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 3.75 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869197326

Sähkönumero

6632592

Toimittajan tuotenumero

7KT1202

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

13 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

3.75 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Aukon korkeus:

13...13 mm

Aukon leveys:

13...13 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuunnin 3x150A / 5A

Virtamuunnin 3x150A / 5A

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan