SIEMENS - Virtamuuntaja 3x60A/5A - 7KT1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 13 mm
Ensiönimellisvirta - 60 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.25 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869197302
Sähkönumero
6632590
Toimittajan tuotenumero
7KT1200
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
13 mm
Ensiönimellisvirta:
60 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.25 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Aukon korkeus:
13...13 mm
Aukon leveys:
13...13 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuunnin 3x60A / 5A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


