SIEMENS - Virtamuuntaja - 5SV8700-0KK 30mA 40A Ø20mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Jäännösvirran ilmaisu - ei
Virhelokin mahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869397641
Sähkönumero
3682153
Toimittajan tuotenumero
5SV8700-0KK
Tukkuerä
1
Toiminto:
vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Jäännösvirran ilmaisu:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Leveys:
46 mm
Korkeus:
32 mm
Syvyys:
60 mm


