Etusivu

SIEMENS - Virtamuuntaja - 5SV8702-0KK 30mA 80A Ø35mm

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtamuuntaja - 5SV8702-0KK 30mA 80A Ø35mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Jäännösvirran ilmaisu - ei

  • Virhelokin mahdollisuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869397665

Sähkönumero

3682155

Toimittajan tuotenumero

5SV8702-0KK

Tukkuerä

1

Toiminto:

vaihtovirtajärjestelmää varten

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Jäännösvirran ilmaisu:

ei

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Leveys:

100 mm

Korkeus:

33 mm

Syvyys:

79 mm

Summausvirtamuuntaja Ø 35 mm

SIEMENS

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan