SIEMENS - Virtamuuntaja - 5SV8705-0KK 300mA 500A Ø140mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Jäännösvirran ilmaisu - ei
Virhelokin mahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3VA
EAN-koodi
4001869397696
Sähkönumero
3682158
Toimittajan tuotenumero
5SV8705-0KK
Tukkuerä
1
Toiminto:
vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Jäännösvirran ilmaisu:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Leveys:
230 mm
Korkeus:
33 mm
Syvyys:
196 mm


