Etusivu

SIEMENS - Virtamuuntaja - 5SV8706-0KK 300mA 600A Ø210mm

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtamuuntaja - 5SV8706-0KK 300mA 600A Ø210mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Jäännösvirran ilmaisu - ei

  • Virhelokin mahdollisuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869397702

Sähkönumero

3682159

Toimittajan tuotenumero

5SV8706-0KK

Tukkuerä

1

Toiminto:

vaihtovirtajärjestelmää varten

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Jäännösvirran ilmaisu:

ei

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Leveys:

299 mm

Korkeus:

33 mm

Syvyys:

284 mm

Summavirtamuuntaja Ø 210 mm

SIEMENS

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan