SIEMENS - VMP45.20-4 Nelitieventtiili, D - BPZ:VMP45.20-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 20
Liitokset - ulkokierre
Tuotteen paineluokka - PN 16
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 26.9 mm
Laipan paineluokka - PN 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0775
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VMP45.20-4
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 20
Liitokset:
ulkokierre
Tuotteen paineluokka:
PN 16
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:
26.9 mm
Laipan paineluokka:
PN 16
KVS-arvo:
4
Materiaalin laatu:
muu
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
3.5 bar
Asennustapa, jakautuva:
ei
KVS-arvon vuotohäviö:
0.02 %
KVS-arvi bypass:
4
Liitännän tiiviste 1:
kyllä
Liitännän tiiviste 2:
kyllä
Vuotohäviö KVS-arvo bypass:
0.02 %
Liitännän tiiviste 3:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
pronssi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus, liitos 1:
40 mm
Akselin korkeus:
49 mm
Pituus, liitos 2:
40 mm
T-kappale 4-tie liitokseen:
kyllä
Pituus, liitos 3:
40 mm
Asetteluraja (Svo):
50 %
Iskunpituus:
5.5 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
1...110 °C
Asennuspituus, liitäntä 1:
40 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
40 mm
Asennuspituus, liitäntä 3:
40 mm


