SIEMENS - VPP46.15L0.6 Kombiventtiili, D - S55264-V103

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 15
Tilavuusvirta - 0.1...0.575 m³/h
Liitokset - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Liitäntä säätöanturille - M30 x 1,5
Putken ulkohalkaisija - 21.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0794
Toimittajan tuotenumero
S55264-V103
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 15
Tilavuusvirta:
0.1...0.575 m³/h
Liitokset:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Liitäntä säätöanturille:
M30 x 1,5
Putken ulkohalkaisija:
21.3 mm
Mittausnipoilla:
ei
Tuotteen paineluokka:
PN 25
Painekompensaation tyyppi:
mekaaninen
Materiaalin laatu:
sinkkikadon kestävä messinki
Enimmäispaine-ero:
600 kPa
Soveltuu glykolille:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vieteri/kasetti
Nesteille:
kyllä
Venttiilin ominaisuus:
pitkittäinen
Asetusmenetelmä suoraan tuotteessa:
kyllä
Vähimmäispaine-ero:
19 kPa
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Tilavuusvirran esiasetus:
Ilman venttiilisuojaa
Korkeus:
80.5 mm
Iskunpituus:
2.5 mm
Täyttö- ja tyhjennysventtiilillä:
ei
Asetusmenetelmä NFC: n (Near Field Communication) kautta:
ei
Pituus:
68 mm
Asetusmenetelmä käsiohjelmointityökalun avulla:
ei
Asetusmenetelmä PC-työkalun avulla:
ei
Työpituus:
68 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
1...120 °C


