Etusivu

SIEMENS - VVF22.25-6.3 Kaksitieventtiili - S55200-V102

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVF22.25-6.3 Kaksitieventtiili - S55200-V102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 25

  • Liitäntä 1 - laippa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - valurauta

  • Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0801

Toimittajan tuotenumero

S55200-V102

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 25

Liitäntä 1:

laippa

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Materiaalin laatu:

valurauta GG 25 (GJL-250)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 6

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

33.7 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 25

Laipan paineluokka:

PN 6

KVS-arvo:

6.3

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

33.7 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

3 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

Ominaiskäyrä, perus:

tasaprosenttinen

Pituus, liitos 1:

75 mm

Asetteluraja (Svo):

50 %

Pituus, liitos 2:

75 mm

Akselin korkeus:

37 mm

Iskunpituus:

20 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

75 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

75 mm

VVF22.25-6.3 Kaksitieventtiili, 20 mm, DN25, Kvs=6,3, PN6, laippa