Etusivu

SIEMENS - VVF22.65-63 Kaksitieventtiili, - S55200-V107

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVF22.65-63 Kaksitieventtiili, - S55200-V107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 65

  • Liitäntä 1 - laippa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - valurauta

  • Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0805

Toimittajan tuotenumero

S55200-V107

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 65

Liitäntä 1:

laippa

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Materiaalin laatu:

valurauta GG 25 (GJL-250)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 6

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

76.1 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 65

Laipan paineluokka:

PN 6

KVS-arvo:

63

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

76.1 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

3 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

Ominaiskäyrä, perus:

tasaprosenttinen

Pituus, liitos 1:

120 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Pituus, liitos 2:

120 mm

Akselin korkeus:

75 mm

Iskunpituus:

20 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

120 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

120 mm

VVF22.65-63 Kaksitieventtiili, 20 mm, DN65, Kvs=63, PN6, laippa