Etusivu

SIEMENS - VVF32.80-100 Kaksitieventtiili - S55202-V109

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVF32.80-100 Kaksitieventtiili - S55202-V109

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 80

  • Liitäntä 1 - laippa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - valurauta

  • Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0819

Toimittajan tuotenumero

S55202-V109

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 80

Liitäntä 1:

laippa

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Materiaalin laatu:

valurauta GG 25 (GJL-250)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 10

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

88.9 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 80

Laipan paineluokka:

PN 10

KVS-arvo:

100

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

88.9 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

4 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

Ominaiskäyrä, perus:

pitkittäinen

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Hanavedelle sopiva:

ei

Pituus, liitos 1:

155 mm

Sopii jäähdytykseen:

kyllä

Asetteluraja (Svo):

100 %

Pituus, liitos 2:

155 mm

Akselin korkeus:

171.5 mm

Iskunpituus:

20 mm

Sopii prosessoidulle vedelle:

ei

Asennuspituus, liitäntä 1:

155 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

155 mm

VVF32.80-100 Kaksitieventtiili, 20 mm, DN80, Kvs=100, PN10, laippa