Etusivu

SIEMENS - VVF42.125-200 Kaksitieventtiil - S55204-V117

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVF42.125-200 Kaksitieventtiil - S55204-V117

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 125

  • Liitäntä 1 - laippa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - valurauta

  • Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0822

Toimittajan tuotenumero

S55204-V117

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 125

Liitäntä 1:

laippa

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Materiaalin laatu:

valurauta GG 25 (GJL-250)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

139.7 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 125

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

200

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

139.7 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

1.6 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

Pituus, liitos 1:

200 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Pituus, liitos 2:

200 mm

Akselin korkeus:

239.5 mm

Iskunpituus:

40 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

200 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

200 mm

VVF42.125-200 Kaksitieventtiili, 40 mm, DN125, Kvs=200, PN16, laippa