Etusivu

SIEMENS - VVF43.125-250 Kaksitieventtiil - S55206-V107

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVF43.125-250 Kaksitieventtiil - S55206-V107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 125

  • Liitäntä 1 - laippa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Materiaalin laatu - valurauta GGG 40.3(GJS-400-18)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0844

Toimittajan tuotenumero

S55206-V107

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 125

Liitäntä 1:

laippa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

valurauta GGG 40.3(GJS-400-18)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

139.7 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 125

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

250

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

139.7 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

1.6 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.01 %

Pituus, liitos 1:

200 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Pituus, liitos 2:

200 mm

Akselin korkeus:

275.5 mm

Iskunpituus:

40 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

200 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

200 mm

VVF43.125-250 Kaksitieventtiili, 40 mm, DN125, Kvs=250, PN16, laippa